用途
冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースで小さめブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレースリムタイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に20個の氷が作れる3個組(合計60個)でたっぷり作れて作り置きに便利。 使わない時はコンパクト収納可能。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので家飲み・宅飲みなどで必要な大量の氷もコンパクトに作れる。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1個約6.4×26.5×2.9