ハニカムペーパークッションラッピング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 54583316 品番 HPCR-1HAKO
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

専用ボックスにセットしてあるので作業性が格段に違います。
エコで究極の緩衝性能を発揮するハニカム構造のクッションペーパーです。
広げながら使用することで伸縮性を利用し対象物にフィット、そして最適な緩衝性能を発揮します。
多種多様な形状やサイズの製品、陶器や瓶なども割れ物にも使用可能です。
ギフトラッピングとして発送時、店頭販売時にもお客様への高付加価値アピールが可能です。
SDGsの一環として脱プラスチックとして提案可能です。

用途
梱包時の緩衝材として。
皿、陶器、瓶、ガラス器などの割れやすい(壊れやすい)商品の保護として。
ギフト包装(梱包)として。
キズつきやすいものの保護として。
幅(mm)500 長さ(m)80
関連資料:(0.57MB) 取扱説明書:(0.69MB)
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※製品の裏面に両面テープなどを貼って固定してからご使用ください。(両面テープなどを別途ご用意ください)
※梱包した全ての商品の破損を100%防ぐものではありません。
※梱包例の写真はイメージであり参考写真です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする