ポリ袋0.04mm厚Tパック10枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×50冊) 注文コード 54583395 品番 D-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

厚口ポリ袋、つるつるタイプ

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 半透明 容量(L)45 寸法(幅W×高さH)(mm)650×800
注意
0.04
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥560 / 税込 ¥616
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする