カルフレッシュ抗菌シート

CLP250-250-100 カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部 54583474 CLP250-250-100 カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部 54583474 CLP250-250-100 カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部 54583474 CLP250-250-100 カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部 54583474 CLP250-250-100 カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部 54583474 CLP250-250-100 カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部 54583474

カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚×10冊) 注文コード 54583474 品番 CLP250-250-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。

用途
抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。
お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
仕様片面作用 材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末 寸法(mm)250×250 厚さ(μm)30 耐熱温度(℃)120
注意
※抗菌効果はフィルム片面、接触面のみになります。
※電子レンジ使用可。(食品と触れる部分が120℃以下)
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。
※本製品は菌の増殖を抑制することを主眼としており、全ての菌種の抗菌性や青果物の鮮度を保証するものではございません。効果については本製品使用前の食材の状態や、使用中の保存状態などにより異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする