前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583648 品番 2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

調味料ボトルやスパイス類を隠して一括収納!汚れからガードします。扉は開けたままで固定できます。
※調味料ストッカーは付属しておりません。隠して収納できるので生活感を感じさせません。マグネットで取り付
けるスパイス棚付き。背の低いスパイスも上下に分けてたくさん収納できます。底が約5cm浮いているのでお手
入れがラクラク。お持ちの高さ約11cm以下の調味料ストッカーを収納可能。スマートフォンでレシピを確認し
ながら調理できて便利。付属のフックで小物も収納可能。

付属品クッション×4 フック×2 マグネットスパイス棚 材質本体:スチール(粉体塗装) ローラー部分:POM樹脂 ブラック 質量(g)約6050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×16.3×49.2 内寸(cm)天板:約W37.5×D13.7 収納部上段:約W37.5×D13.7×H30(ローラー部分含まず) 収納部下段:約W37.5×D13.7×H11 マグネットスパイス棚:約W17.7×D12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする