2011 高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト 山崎実業 54583675

2011 高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト 山崎実業 54583675
2011 高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト 山崎実業 54583675
2011 高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト 山崎実業 54583675
2011 高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト 山崎実業 54583675
2011 高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト 山崎実業 54583675

高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード54583675品番2011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

収納に困るホットプレートや鍋などを省スペースに収納できるラック。スチール製で各棚の耐荷重が約10kgあり
ます。約2.5cm刻みで細かく高さが調節できるのでホットプレートやカセットコンロなどを無駄なく収納できます。
重い鍋も収納できます。オーブンのトレーやカセットコンロなどの収納にも。ハンドル付き棚板はフックを取り付けら
れるので、キッチン小物も収納可能。洗面シンク下でも使用可能。

付属品フック×3 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレンホワイト質量(g)約4600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×41.5×34.5内寸(cm)ハンドル付き棚板・棚板:約W31×D40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする