付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象【壁面】(石こうボードピン使用時)壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、(木ネジ使用時)柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質【本体】スチール(粉体塗装)【蓋】天然木積層合板【取り付けベース×2】ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約2500
幅(cm)(スリット)1.2
対応W11.5×Φ13.8cm以内のトイレットペーパーロール×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×15×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×13.8×47