シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54583736 品番5218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉タイプのシンク下空間を有効活用!スライド式のバスケット2段タイプ。スパイス・缶詰・レトルト食品・掃除道具などの
ストックに。背の高い調味料・洗剤・ペットボトルなどの収納に便利。洗面台下のラックとしてドライヤー収納や洗剤・掃
除道具などのストックに。バスケットは持ち手を持ってスライドして引き出せます。通気性が良いので、野菜のストックも可能
です。穴を利用して仕切り板が取り付けられるのでキレイに整頓して収納できます。

付属品- 材質フレーム:スチール(粉体塗装) バスケット・仕切り板:ABS樹脂 ストッパー:シリコーン ホワイト 質量(g)約2300 備考- 耐荷重(kg)各段:約6 耐熱温度(℃)9(バスケット・仕切り板) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約16×32.5×46 内寸(cm)バスケット:約W14.5×D31.5×H11.5(下段:約H28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする