プリンターラック タワー キャスター付き ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54583806 品番2023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

使う時だけ引き出せる便利なキャスター付きのプリンターラック。使わない時はデスク
下にすっきり収納できる、A4プリンターにピッタリのシンプルなラック。キャスター付きなの
で、移動もスムーズ。加湿器の収納にも便利。箱買いした重いドリンク類も楽に移動
できます。取っ手付きで移動も楽々。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×350×55 付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 質量(g)約2050 間口(mm)約460 耐荷重(kg)約30(静止耐荷重)※約20kgを超えると移動の際にキャスターがスムーズに動かない場合がありますのでご注意ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×35×5.5 内寸(cm)天板:約W46×D32.7、ハンドルの隙間:約W45.3×D2、本体から設置面までの距離:約H3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする