ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583815 品番 2036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

ネイルライトとジェルネイル用品をまとめてすっきり収納できる大容量のケース。小物の収納に便利な付属の
ポケットは内側と外側のどちらにも取り付け可能。後ろのスリット穴からコードを通して使用できます。まとめて持
ち運べるので便利。トレーが独立しているので、広げて使えて便利。いちばん上のトレーに背の高いポリッシュタ
イプのジェルネイルが収納できます。

付属品収納ポケット 材質本体・トレー:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約1150 対応ネイルライト:約W25×D20.5×H12cm以内(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×21×23.6 内寸(cm)本体・ボトル収納部:約W9.5×D20×H10.8、本体・トレー部:約W15×D20×H3.6、本体・ネイルライト収納部:約W25×D21×H12、本体・ネイルライト収納部スリット穴:約W22×H5.8、トレー(1つあたり):約W15×D20×H3.4、収納ポケット(1部屋あたり):約W6.5×D2.5×H6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする