付属品収納ポケット材質本体・トレー:ABS樹脂色ブラック質量(g)約1150対応ネイルライト:約W25×D20.5×H12cm以内(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×21×23.6内寸(cm)本体・ボトル収納部:約W9.5×D20×H10.8、本体・トレー部:約W15×D20×H3.6、本体・ネイルライト収納部:約W25×D21×H12、本体・ネイルライト収納部スリット穴:約W22×H5.8、トレー(1つあたり):約W15×D20×H3.4、収納ポケット(1部屋あたり):約W6.5×D2.5×H6