トレー付きジャグボトル&グラススタンド タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54583840 品番3714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日常使いのグラスや置き場所に困るジャグボトルなどをサッと干せます。キッチンカウンターの上やシンク周りに置きやすいスリム設計
で2段のトレー付き水切りラック!よく使う哺乳瓶などをシンク周りで乾かせて便利。下段は高さがあるのでタンブラーなどもサッと取
り出せます。トレーは接触面が少なく浮いているので衛生的です。本体とトレーは分解可能なので洗って清潔に保てます。

付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約900 備考- 耐荷重(kg)約4(上段・下段各約2) 適合サイズ2L以下のジャグボトル、タンブラー、冷水筒、マグボトル、哺乳瓶、グラス・マグ等 耐熱温度(℃)トレー:90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×12×19.3 内寸(cm)トレー:約W35×D11 上段から下段までの距離:約16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする