石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583885 品番 1998
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

置き場所に困るフローリングワイパーを石こうボードピンで壁に浮かせて収納。場所を選ばないシンプルなデ
ザインなのでリビングの壁面にスマートに設置。使いたいときにサッと使えます。クローゼットや納戸の壁面に
スリムに収納。浮かせているので床のお掃除もスムーズ。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込む
だけ。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。付属の木ネジでも取り付け可能。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4、クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約820 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×6×27 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×5×26.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする