曜日別特売
2038 スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック 山崎実業 54583937

2038 スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック 山崎実業 54583937
2038 スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック 山崎実業 54583937
2038 スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック 山崎実業 54583937
2038 スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック 山崎実業 54583937
2038 スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック 山崎実業 54583937

スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54583937品番2038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

スライドさせて取り出す大容量の収納ホルダー。ピアスとネックレスの収納に分かれていて整理しやすい仕様で
す。ピアスを上から差し込むだけの簡単収納。ネックレス用プレートは、背面の2段フックを使えば長さを調整して
収納することができます。正面が開いているので収納しているアクセサリーが見えてる探しやすい仕様です。

材質本体:ABS樹脂、ピアス用プレート・ネックレス用プレート:ポリカーボネートホワイト質量(g)約465寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約11×15.3×22.8内寸(cm)プレートから本体までの距離:約W2、各プレートの間隔:約W2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする