山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の コーヒー用品・コーヒーマシン
山崎実業の コーヒー用品
バスケット型コーヒーペーパーフィルターケース リン L ブラウン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54583998
品番
4568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
置き場所に困るバスケットタイプのコーヒーペーパーフィルターを美しく収納!4〜5・8〜12杯用にピッタリ。コーヒーグッズも収納可能。
蓋付きなので、ほこりが入りません。スタッキングして収納可能。
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装)
色
ブラウン
質量(g)
約675
備考
-
適合サイズ
バスケット型のコーヒーペーパーフィルター4〜5・8〜12杯用:約3枚(サイズ・枚数は目安です。紙の厚みや入れ方によって異なる場合があります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×17×13.5
内寸(cm)
本体:約W16.3×D16.3×H12 蓋:約W15×D15