石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584034 品番 1995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

置き場所に困るトイレワイパーを石こうボードピンでトイレの壁に浮かせて収納。トイレの壁面を有効活用。
場所をとらないシンプルなデザインでトイレワイパーをスマートに収納。使いたいときにサッと使えます。取り付
けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。付属の木ネジ
でも取り付け可能。

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2、クギ×6、キャップ×2)、木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約410 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.7×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×3.7×16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする