付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2、クギ×6、キャップ×2)、木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約410
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.7×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×3.7×16.8