フィルムフックスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54584095 品番2167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルムフックで壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。光沢のある壁面に簡単取り付け。浮かせるので
ぬめらず衛生的。タイルにも取り付け可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+ 粉体塗装) クッション×2:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約340 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐荷重(kg)約2 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約18×7.5×6(フィルムフック含まず) 内寸(cm)約W10×D7×H5.5(仕切り大) 約W3.5×D7×H5.5(仕切り小)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする