シンク中ワイドジャグ&マグボトルスタンド タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード54584190 品番3738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンクの左右に設置可能!開口部が広いので2Lジャグボトルや冷水筒も立て掛けて乾燥できるシンク中の水切りスタンド。シリ
コーンの滑り止めでぐらつきを防止。ボトルをキズつけないシリコーンクッション付き。

付属品滑り止め×2 クッション×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め・クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)約450 備考設置可能なシンク:奥行き約39〜50×深さ約11cm ※シンクの手前と奥の高低差が約2cm以上ある場合は使用しないでください。 耐荷重(kg)約4 適合サイズ2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×9.5×11 内寸(cm)収納部:約W36×D8×H10(収納可能サイズ) 開口部:約W35×H8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする