スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584217 品番 3977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

置き場所に困る食パン1斤袋や調理用ポリ袋を取り出しやすくスリムに収納。袋を入れ替えて使いやすく、すっきりと収納できるケース
です。2通りの袋の入れ方ができるので、食パン1斤袋とポリ袋のどちらも収納することができます。引き出しの高さに合わせて縦置きで
も使用できます。おむつ用の袋の収納にも便利。取り出し口が角にあるので、引き出しを全部開けなくても袋をサッと取り出せます。

付属品緩衝材×4 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約420 備考- 適合サイズ収納可能サイズ 食パン1斤袋:約W13×H40cmまでの袋を約200枚 ※袋の厚みにより枚数は異なります。 ポリ袋:約W20〜22.5(マチ含まず)×H38cmまでの袋を約200枚 ※マチ付き袋は、袋の幅(W)からマチを引いたサイズでご確認ください。 ※袋の厚みにより枚数は異なります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×23.5×14 内寸(cm)取り出し口:約W6.3×D3.7×H3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする