山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の コーヒー用品・コーヒーマシン
山崎実業の コーヒー用品
バスケット型コーヒーペーパーフィルターケース リン S ナチュラル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54584235
品番
4567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
置き場所に困るバスケットタイプのコーヒーペーパーフィルターを美しく収納!1〜2・2〜4杯用にピッタリ。コーヒーグッズも収納可能。
蓋付きなので、ほこりが入りません。スタッキングして収納可能。
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装)
色
ナチュラル
質量(g)
約390
備考
-
適合サイズ
バスケット型のコーヒーペーパーフィルター1〜2・2〜4杯用:約75枚(サイズ・枚数は目安です。紙の厚みや入れ方によって異なる場合があります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×12.5×11
内寸(cm)
本体:約W11.8×D11.8×H9.5 蓋:約W11×D11