マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584305 品番 3663
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

置き場所に困る消臭剤をマグネットで玄関扉や冷蔵庫に浮かせて収納。消臭剤を置いてカバーを差し込むだけで、生活感が
出る消臭剤を隠してスタイリッシュに収納できます。浮かせているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約420 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 対応約W1×D8.2×H19.6cm以内の消臭剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9.6×20.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする