山崎実業
山崎実業の 洗剤
山崎実業の 洗剤詰め替え容器
詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54584375
品番
3588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップは20mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。蓋が取れるので詰め替えが楽にできます。注ぎ口は液だれしにくく、液
切れの良い構造。
付属品
インデックスシール×1
材質
容器・蓋:AS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約275
シリーズ
タワー
内容量(mL)
容器:7、キャップ:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×11×20
商品タイプ
容器のみ