引っ掛け可動式下駄箱扉フック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584409 品番 2044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

引っ掛けるだけの簡単取り付け!可動式フック5連。玄関でよく使う、靴べらや
レインコート、折り畳み傘などの引っ掛け収納に便利。フックは全て可動式で収納する
物の幅に合わせて横にスライドできます。扉の厚さは約1.4〜2cmまで対応。
付属の木ネジで壁に付けても使用できます。

付属品木ネジ×2 材質本体・ハンガー:ABS樹脂、フック:PET-G樹脂 ホワイト 質量(g)約95 備考取り付け可能な扉・壁面 ハンガー使用時:扉の厚み約1.4〜2cmまで、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ約1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(約W1.5×厚さ2cm以上) 耐荷重(kg)約0.5(フック1つあたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約35×3.2×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする