粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード54584445 品番4560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お出かけ前後にサッと取り出して使用できる粘着クリーナースタンド。玄関での花粉対策にも。玄関先にあると便利な衣類用粘着ク
リーナーを収納できるスタンド。身だしなみを整える衣類用粘着クリーナーをスッキリ収納できます。シンプルなデザインでインテリアになじ
みます。簡単に取り出しでができます。

付属品- 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約270 シリーズタワー 適合サイズ約直径6×H16cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×17 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする