曜日別特売
4561 粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック 山崎実業 54584454

4561 粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック 山崎実業 54584454
4561 粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック 山崎実業 54584454
4561 粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック 山崎実業 54584454
4561 粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック 山崎実業 54584454
4561 粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック 山崎実業 54584454

粘着クリーナースタンド タワー L 縦型 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード54584454品番4561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450

お出かけ前後にサッと取り出して使用できる粘着クリーナースタンド。玄関での花粉対策にも。玄関先にあると便利な衣類用粘着ク
リーナーを収納できるスタンド。身だしなみを整える衣類用粘着クリーナーをスッキリ収納できます。シンプルなデザインでインテリアになじ
みます。簡単に取り出しでができます。

付属品-材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約270シリーズタワー適合サイズ約直径6×H16cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×17繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする