目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584479 品番 3506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

サッと裏返すだけ!隠したい時すぐに隠せる歯ブラシ&チューブスタンド。シンプルなデザインでスッキリ整頓。歯ブラシ5本、歯磨
き粉チューブ2本を収納できます。歯ブラシは掛けるだけの簡単収納。来客など隠したい時はサッと裏返して目隠し収納できます。
まとめて移動ができて便利です。電動歯ブラシや替えブラシの収納にも。トレーは本体から外してお手入れすることができます。

材質本体・トレー:ABS樹脂、底面キャップ:シリコーン ブラック 質量(g)約260 シリーズタワー 対応収納可能数:歯ブラシ5本、歯磨き粉チューブ2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×6×21.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)歯ブラシホルダー部:約0.8×1.5×17(1つあたり)、チューブホルダー部:約7.5×4.4×5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする