山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の 湯おけ
マグネット手おけ タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54584488
品番
3607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるので衛生的。マグネットは埋め込まれているので錆や色移りもありません。引っ掛け
て収納もできます。
材質
本体:ポリプロピレン、マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約200
備考
取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
シリーズ
タワー
内容量(L)
約1.5
耐熱温度(℃)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×28×13