付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×1、クギ×6)、木ネジ×2
材質本体:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約85
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
耐荷重(kg)約0.25
対応約W7.5×D4.3×H9.2cm以内の消臭剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×5.5×9.7