曜日別特売
ジェル ベルトグリップ付 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549

 

ジェル ベルトグリップ付 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549
ジェル ベルトグリップ付 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549
ジェル ベルトグリップ付 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549
ジェル ベルトグリップ付 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549
ジェル ベルトグリップ付 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549
ジェル ベルトグリップ付 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549

VEXOR フルアクシス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(mm)高さ120×缶太さ40
内容量1本注文コード54584549品番ジェル ベルトグリップ付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。

用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料寸法(mm)高さ120×缶太さ40内容量(g)50吹出しパターンストリーム状溶剤色:ローカラー、タイプ:ジェル飛距離(m)5から6
注意
※自己防衛以外の目的では使用しないでください。製品の品質確認は定期的に行ってください。幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。原則屋外で使用してください。誤って目や皮膚に付いたときにはすぐに応急処置を行い、必要であれば医師にかかってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】防犯スプレー VEXOR フルアクシス ジェル ベルトグリップ付
【グリーンクロス】防犯スプレー VEXOR フルアクシス MK4 ストリーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする