ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品その他
MIGライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54584890
品番
U6315Q00
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
長さ(m)
3.3
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
5
適合ワイヤ径(Φmm)
1.6
主な適合トーチ
BTAW400-30/BTAW500-30
チューブ色
白