KIHARA(キハラ)
KIHARA(キハラ)の ファイリング
KIHARA(キハラ)の 製本道具
KIHARA(キハラ)の 製本テープ
白テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54585144
品番
825100
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
粘着剤付
材質
ナイロン
色
白
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
20