ページヘルパーT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 54585196 品番 885100
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 サイズ(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54585196
2025-10-19
用途:
絵本の修理
その他業種

一才の孫が本が大好きでたくさん見てるんだけど、丁寧に扱うことができず、折れ曲がったり破れたりするのでそれを修理するために購入しました。
ページヘルパーTはとても薄くて貼ってあるのも目立たないので、そのテープを剥がそうともしないのでとても良いです。
ページヘルパーPってのもあるんだけれど絶対ページヘルパーTの方がいいです。
どんどん減ってしまうので、また購入したいと思いますが、個人での購入なので、大量には購入しないので、送料がかかってしまうのだけがなんとかならないかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする