ページヘルパーP

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 54585223 品番 885320
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
テープ幅(mm)25 サイズ(mm)25 テープ長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
製本
卸売・小売業

高くて貼りにくくて弱いですが、仕上がりは最高です。

対象商品:
54585214
2024-09-12
用途:
経本の補修
サービス業

折れ本タイプの経本の補修に使用。貼った箇所にある文字が透けて読めるほど薄く、補修によって増える厚みがかなり軽減された。折れる部分に貼っても開閉に不都合がない。買って良かった。

2021-09-01
用途:
仕事

何でも注文できて万々歳です。モノタロウはとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする