ページヘルパーP2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 54585266 品番 885400
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)10 サイズ(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54585248
2024-01-13
用途:
本の補修
サービス業

少し古い本の破れを補修する際に使用しました。
非常に薄いので本に馴染みますし、目立たなくて仕上がりがきれいです。逆に、薄いので、剥離紙から剥がした後の取扱いは慣れが必要かもしれません(ちょっとした弾みや風でテープ同士がくっつきます。)。

対象商品:
54585248
2022-05-14
用途:
譜面をつなげる際に使用
有限会社グラン 様 (卸売・小売業)

オーケストラで使用する楽譜の繋ぎに使用しています。変色もせず、しっかりしており使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする