ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換ノズル
スポット用ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54585635
品番
U2075J02
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スポット用のノズルです。
用途
スポット用
仕様
組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00
寸法L(mm)
89
寸法D(mm)
26
主な適合トーチ
WTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53