ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換ノズル
ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
組合せインシュレーター:WTS300-SD・BTS300-30:U5377L00/WTC-5001・WTC-5002:U2774F00、組合せオリフィス:WTS300-SD・BTS300-30:U4173G02/WTC-5001・WTC-5002:U2774E03
主な適合トーチ
WTS300-SD/BTS300-30/WTC-5001/WTC-5002
注文コード
54585705
品番
U2774E04
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・主な適合トーチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組合せインシュレーター:WTS300-SD・BTS300-30:U5377L00/WTC-5001・WTC-5002:U2774F00、組合せオリフィス:WTS300-SD・BTS300-30:U4173G02/WTC-5001・WTC-5002:U2774E03
寸法L(mm)
77
寸法D(mm)
25
主な適合トーチ
WTS300-SD/BTS300-30/WTC-5001/WTC-5002