ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換ノズル
ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合トーチ
ロボット用RZ3500シリーズ・ロボットトーチ
注文コード
54585775
品番
L10612C05
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・主な適合トーチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
78
寸法D(mm)
25
主な適合トーチ
ロボット用RZ3500シリーズ・ロボットトーチ
先端外径(Φmm)
25