ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
インナーライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54585967
品番
U3583F04
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
銅合金線
寸法(mm)
全長:128/内径:2.0/外径:4.0
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
主な適合トーチ
WTCA-1801/WTCAX-1801