ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
インナーライナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54585976
品番
U4432G03
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
銅合金線
寸法(mm)
全長:230/内径:2.5/外径:5.7
適合ワイヤ径(Φmm)
1.0ー1.2
主な適合トーチ
WTCAX-2501