ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
プラライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54586037
品番
U2962M06
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
D1:2.0/D2:5.0
長さ(m)
3.1
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
主な適合トーチ
WTA200-SZB
チューブ色
白
注意
※アルミニウム合金の溶接条件では、ワイヤ径Φ1.6mmの場合、溶接電流は200A〜280Aとなります。トーチの定格電流、定格使用率を考慮の上ご使用下さい。