ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
プラライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54586046
品番
U3583F01
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
D1:1.5/D2:4.0
長さ(m)
2.1
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8ー1.0
主な適合トーチ
WTCA-1801
チューブ色
白
注意
※アルミニウム合金の溶接条件では、ワイヤ径Φ1.6mmの場合、溶接電流は200A〜280Aとなります。トーチの定格電流、定格使用率を考慮の上ご使用下さい。