ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
プラライナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
WTG-201/WTGAW-5001
注文コード
54586080
品番
K917B03
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:3.5/D2:5.6
長さ(m)
3.3
適合ワイヤ径(Φmm)
2.0ー2.4
主な適合トーチ
WTG-201/WTGAW-5001
チューブ色
白