ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
プラライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
WTCAX-1801/WTA180-SD/BTA180-30
注文コード
54586116
品番
U4356G01
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:1.4/D2:4.0
長さ(m)
2.1
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
主な適合トーチ
WTCAX-1801/WTA180-SD/BTA180-30
チューブ色
白