長ニップル 白

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586124 品番 8A×50
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 長さL(mm)50 材質鉄(溶融亜鉛めっき処理) 形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
エアー配管取付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この長ニップルは配管接続するときにとても便利です。

2025-08-23
用途:
エアー ガス配管

問題なく使えてまたお値打ちなことが気に入っています。
希望を言うなら15Aともども150ミリまで展開してほしいです。

2025-05-23
用途:
エア配管
サービス業

非常に有難い価格設定です。さらに手元に届いてくれて言うことナシです。

2024-12-17
用途:
ガス器具配管の繋ぎとして
東京サントク株式会社 様

15%OFFの日に買うと、何処よりも安いし、今迄仕入れていた所の製品と比べても全く劣らない。まあまあの数を使うので今後も利用したいと思う。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
配管部品関係の組立
建設業・工事業

8Aなどの配管部品は、なかなかホームセンターなどでは扱いなく、手軽に購入でき、モノタロウブランドでコスパ良し、曜日セールありで、お得に購入できました。

2024-10-22
用途:
オイル用として

ギアオイル、ミッションオイルを、小型のポンプで吸い上げる時に使用。 ゴミや鋭利なバリ等無く、ネジも適切に切れており良い商品。 軽く洗浄し、シールテープを巻いて使用可能。 価格以上に満足。

対象商品:
54586124
2024-10-28
用途:
配管
その他業種

普通に使えました。
ねじ切りを持たないので、丁度は無くても切ってくれて助かります。

対象商品:
54586194
2024-04-20
用途:
井戸ポンプ配管

消雪井戸ポンプの配管に使用しました、ねじ山の変形も無くメッキの質も悪くは感じません。安いのが魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする