ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
プラライナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
WTAW400-SD
注文コード
54586125
品番
U4432G04
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:2.5/D2:5.0
長さ(m)
3.3
適合ワイヤ径(Φmm)
1.6
主な適合トーチ
WTAW400-SD
チューブ色
白