ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
WTCL-3501/WTCL-3502/WTCL-3503/WTCLF-3503/WTCL-3504/WTCL-3512/WTCL-3513/WTCL-5001/WTCL-5002
注文コード
54586159
品番
U2626M01
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:1.7/D2:5.2
長さ(m)
6
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
主な適合トーチ
WTCL-3501/WTCL-3502/WTCL-3503/WTCLF-3503/WTCL-3504/WTCL-3512/WTCL-3513/WTCL-5001/WTCL-5002
チューブ色
黒