ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
BT2000-30K
注文コード
54586168
品番
U6370L00
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:1.32/D2:3.96
長さ(m)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6ー1.0
主な適合トーチ
BT2000-30K
チューブ色
黒