ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合トーチ
BTW500-50/BTW450-50
注文コード
54586177
品番
U6207L00
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:2/D2:4.8
長さ(m)
5
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2ー1.6
主な適合トーチ
BTW500-50/BTW450-50
チューブ色
赤