ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品その他
アウトレットガイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54586247
品番
U2770K01
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組合せガイドアダプター:U785C13
材質
鋼
寸法(mm)
D1:1.0/D2:5.9
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6ー0.8
材質(ワイヤー部)
適合:鉄・ステンレス
送給装置仕様
CM-231/CML-231/CMW-231/CM-232/CM-251/CM-261/CM-271/CM-146